すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595E-5

品名 : 0.4x120mm 精密用ピンセット(ニッケルメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
精密品の組立に最適です

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番922401
先端直・鋭全長120mm
材質特殊鋼(ニッケルメッキ)先端幅0.4mm
先端厚0.5mm重量(g)15
つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。
ニッケルメッキによるミラー仕上げ
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0697ページ

代替品

EA595E-2
  • 品番

    EA595E-2

  • コメント

    材質:ステンレス

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ696ページ
  • エスコ便利カタログ697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top