すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595EV

品名 : [電源式]バキュームピンセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番392-1
電源AC100V 50/60Hz消費電力5W
プラグ形状2極接地型プラグ最大到達圧力37.3kPa (280mmHg)
パッド導電性シリコンゴムサイズステーション:132(W)×170(D)×83(H)mm、
ペン:Φ10×123mm、ホース:1.1m
重量ステーション:1.65kg、ペン:25g
※重量はコード・ノズル・パッドを除きます。
付属品ペン、ホース、ベントノズル2種(Φ4mm、Φ1.1mm ストッパー付)、パット2種(Φ3mm、Φ7mm)
真空ポンプ内蔵の電源式吸着ピンセット
各種電子部品のピックアップに
フラットパッケージ、チップ抵抗などに
球状や小さいものにも使えます。
ポンプ内蔵型のため、エア供給設備の必要はありません。電源さえあればその場で、すぐに使用できます。
強力な吸着力。最大120gのものまで持ち上げることができます。(φ7mmパッド装着時)
静電気対策品
(パッド仕様)
材質導電性シリコンゴム耐熱温度約150°C
抵抗値104Ω~106Ω交換時期の目安目視でひび割れや破れなどがあるとき、吸着が悪くなったとき
販売価格

34,700(税抜)/ 38,170円(税込)

カタログ価格

34,700円(税抜)/38,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA595EV-1
その他関連
部品EA595EV-103 : φ 3mm シリコンカップ(EA595EV-2)
部品EA595EV-105 : φ 5mm シリコンカップ(EA595EV,EA595EV-1,-2用)
部品EA595EV-107 : φ 7mm シリコンカップ(EA595EV-2用)
部品EA595EV-110 : φ10mm シリコンカップ(EA595EV-2用)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top