すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595LB-1

品名 : 265mm ロングピンセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

先端形状直・細ギザ付き
ロングストレート先細タイプ
先端サイズ約15mm先端開き幅10mm
先端幅2mm全長265mm
作業範囲約185mm重量約42g
材質ステンレス(USA規格 AISI 410)先端硬度HRC40°
手先の届かない奥の深い瓶や狭い箇所にも届くロングピンセットです。
約185mmの深さまでつかむ事が可能です。
微小部品などを保持することができ、布や紙などの柔らかく薄いものもつかめ、手触りが良い総研磨仕上げです。
ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組み立てや装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組み立てに大変便利です。
販売価格

5,440(税抜)/ 5,984円(税込)

カタログ価格

5,440円(税抜)/5,984円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 15:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA595LA-23
  • 品番

    EA595LA-23

  • コメント

    形状、サイズなど異なります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top