すぐに使える、プレパンチ穴付。再キャップできます。
仕様
材質 | ポリエチレン | 全長 | 1585m |
---|
カラー | イエロー | 引張強度 | 1kN(102kg) |
---|
重量 | 5.4㎏ | 線径 | 1.7mm |
---|
すぐに使える、プレパンチ穴付。再キャップできます。 |
コンテナーから直接パワーフィッシングシステムに使える。 |
導管内からロープを引くのに使用してください。 |
販売価格 | 26,700円(税抜)/
29,370円(税込)
| カタログ価格 | 26,700円(税抜)/29,370円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
10 (2024/05/07 15:10現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0238ページ |
---|