すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RH-1

品名 : 550mm/210mm 木工鋸(替刃式・両刃)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番649
全長550mm刃長210mm
刃厚0.45mm
替刃式両刃鋸です。
一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて切る事ができます。
刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA599RH-1A
  • 品番

    EA599RH-1A

  • コメント

    変更点:グリップ 藤巻→TPE

その他関連
部品EA599RH-11 : 210mm 木工鋸 替刃(EA599RH-1用・両刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top