すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602AG

品名 : 10x14・13x17mm 便利ラチェット(ドライバー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

3個組
六角対辺1/4”
6ポイント
ドライバーソケット(Wソケット)8×12mmラチェットレンチ(10×14mm)・(13×17mm)
ビット(+)#2、(-)6mm
左右切替式
全長265mm(ビット取付時)
これ1本でラチェットレンチとドライバーとして使用できます。
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 19:53現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像
  • ●ドライバーハンドル(ラチェット式)として…
  • ●ラチェットめがねレンチとして…
  • ボックスドライバー(ラチェット式)として…

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top