すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602AG-15

品名 : 14x17mm/278mm 両口ラチェットレンチ(ロング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番RM-14X17L
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
左右切替式
シノ付
サイズ14×17mm厚み69mm
全長278mm重量290g
販売価格

5,510(税抜)/ 6,061円(税込)

カタログ価格

5,510円(税抜)/6,061円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA602AK-2
    • 品番

      EA602AK-2

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA602AG-11 10x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-12 11x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-13 12x14mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-14 13x17mm/278mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-15 14x17mm/278mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-16 17x19mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-17 17x21mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-18 19x21mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    EA602AG-19 19x24mm/311mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top