すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602DC

品名 : 5本組 マルチアングル両口ギアレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

5本組
材質クロムバナジウム鋼サイズ8×10・11×12・13×14・15×16・17×19mm
全長232~378mm重量96~377g
12ポイント
工具袋付
ラチェット部、首が180°回転します。
手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能
狭い奥まった箇所への使用に最適です。
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 13:41現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA602DC-2 : 11x12mm マルチアングル両口ギアレンチ
セット商品EA602DC-4 : 15x16mm マルチアングル両口ギアレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top