すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602DG-7

品名 : 19x21-22x24 4サイズラチェットレンチ

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番SRW1924
12ポイント
サイズ(mm)19×21・22×24全長243mm
材質スチール
左右切替式
ストレートタイプ
1丁4サイズと利便性に優れ、様々な現場でのボルト・ナットの締付作業にお使い頂けます。
販売価格

7,430(税抜)/ 8,173円(税込)

カタログ価格

7,430円(税抜)/8,173円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/20 08:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0442ページ

代替品

EA602DK-7
バリエーション一覧
EA602DG-1 5.5x7- 6x 8 4サイズラチェットレンチ
EA602DG-6 13x17-19x21 4サイズラチェットレンチ
EA602DG-7 19x21-22x24 4サイズラチェットレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ442ページ
  • エスコ便利カタログ443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top