すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602LM

品名 : 4本組 4サイズ両口ギアレンチ(メトリックサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>[4サイズ]ラチェットめがねレンチセットサイズ8・10×12・13、9・11×14・15、16・17×18・19、20・21×22・24
材質スチール(クロムめっき加工)全長160~290mm
重量70~490g
12ポイント
ストレートタイプ
左右切換式
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
販売価格

6,190(税抜)/ 6,809円(税込)

カタログ価格

6,190円(税抜)/6,809円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA602LM-2
  • 品番

    EA602LM-2

  • コメント

    単品でご検討をお願いします

その他関連
部品EA602LM-1 : 8x10-12x13 4サイズ両口ギアレンチ
部品EA602LM-2 : 9x11-14x15 4サイズ両口ギアレンチ
部品EA602LM-3 : 16x17-18x19 4サイズ両口ギアレンチ
部品EA602LM-4 : 20x21-22x24 4サイズ両口ギアレンチ
ウェブカタログ画像
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top