すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA603D-11

品名 : φ40- 75mm/ 50mm ピストンリングコンプレッサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番100-0
適合ピストン径40~75mm
ピストンリングのシリンダー収納時に。
高さ(mm)50
スプリングスチール製
重量(kg)0.14
ピストンリングの取り付けに使用します。
販売価格

3,890(税抜)/ 4,279円(税込)

カタログ価格

3,890円(税抜)/4,279円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA603D-12
  • 品番

    EA603D-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
※画像は、EA603D-12です。
  • ※画像は、EA603D-12です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top