すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA603EB-100

品名 : クランクプーリーツールセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATE7B
<セット内容>
クランクプーリーホルダー(本体)×1個
ピン×2個
ピン用セットボルト(六角穴付き)M8:首下長さ25mm×2個セットボルト(六角穴付き)M6:首下長さ35、40、50、60、70、80、90mm×各2個
セットボルト(六角穴付き)M8:首下長さ40、45、60、75、85、100mm×各2個ワッシャーM6×2個、M8×4個
クランクプーリープーラー(本体)×1個
アダプターA×1個
アダプターB×1個
クランクプーリーの引き抜き(油圧タイプ)、クランクプーリーロックボルトの緩め・締付けに。
クランクプーリーのサービスタップ付き・無しの両方に適用。
メタルケースサイズ390×245×75(H)mm重量8kg
販売価格

83,600(税抜)/ 91,960円(税込)

カタログ価格

83,600円(税抜)/91,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 13:34現在)

更新
商品入数1販売単位St
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top