すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604D-21

品名 : 230mm パネルクリッププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長約230mm材質スチール、ビニール
最大開口約35mm先端爪厚さ約3mm
簡単に取り外しができます。
ハンドルを握るだけでクリップの取外しができます。
コンフォートグリップ搭載
テーパードフォークは、ほとんどのタイプの車体クリップの下をスライドして簡単に取り外すことができます
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0351ページ

代替品

EA604D-14
  • 品番

    EA604D-14

  • コメント

    違い:最大開口・爪厚さ・全長

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ350ページ
  • エスコ便利カタログ351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top