すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FB-6

品名 : ディスクブレーキピストンツール(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
スイング式で任意の角度からアクセスできます

仕様

プレート開口値40~63mm
スイング式で任意の角度からアクセスできます。
全長265mm重量770g
軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングル・並列ピストン、対向2ピストン、対向4ピストンキャリパーに適用。
販売価格

9,800(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top