すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FV-14

品名 : ディスクパーキングツール用ローターセット(3個組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATBX13
<セット内容>3個組セット内容(1)(表面)適用:トヨタ、三菱、
マツダ、ダイハツ、
ニッサン(曙ブレーキ製)
(裏面)適用:ニッサン
直径:34mm
セット内容(2)(表面)適用:トヨタ(アイシン製)、
スズキ
(裏面)適用:ホンダ(ニッシン製)、
スズキ
直径:30mm
セット内容(3)(表面)適用:フォルクスワーゲン、
アウディ
(裏面)適用:スバル
直径:34mm
重量(g)各200差込角3/8”
3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応します
外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能です
精密鋳造によるピストン形状に合った形状のため、適用ローターが選択しやすく、安定した作業が可能です
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA604FV-11 ディスクパーキングツール用ローター
EA604FV-12 ディスクパーキングツール用ローター
EA604FV-13 ディスクパーキングツール用ローター
EA604FV-14 ディスクパーキングツール用ローターセット(3個組)
その他関連
本体EA604FV-10 : ディスクパーキングツール用ハンドル
ウェブカタログ画像
表面
  • 表面
  • ※ハンドルは付いていません
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top