先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状
仕様
国産・輸入車の電子リレーの取り外しに |
先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状 |
全長 | 230mm | ハンドル長 | 75mm |
---|
先端爪 | 幅:4.6mm、 深さ:40mm、 厚み:0.6~1.0mm | 開口幅 | 15~115mm(ハンドル閉時) |
---|
重量 | 130g | | |
---|
販売価格 | 5,510円(税抜)/
6,061円(税込)
| カタログ価格 | 5,510円(税抜)/6,061円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2024/04/28 07:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0290ページ |
---|