すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AJ-11

品名 : 8本組 [Torx]ドライバービット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>8本セット
TORXビット
・六角シャンク:1/4”
・全長:25mm
・サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
・重量:4(T8、T10)・5(T15~T25)・6(T27~T40)g
ビットホルダー
・サイズ(横×奥行×高さ):68×13×11mm
・差込部深さ:10mm
・重量:4g
・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
六角シャンク1/4\"
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA611AJ-12
その他関連
部品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
部品EA611GL-8 : T 8x25mm [Torx]ドライバービット
部品EA611GL-10 : T10x25mm [Torx]ドライバービット
部品EA611GL-15 : T15x25mm [Torx]ドライバービット
部品EA611GL-25 : T25x25mm [Torx]ドライバービット
部品EA611GL-27 : T27x25mm [Torx]ドライバービット
部品EA611GL-30 : T30x25mm [Torx]ドライバービット
部品EA611GL-40 : T40x25mm [Torx]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top