すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611PA-134

品名 : 0.8x 5.5/95mm [-]ドライバービット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PBC6L.100/3-80
刃幅×刃厚(mm)(-)5.5×0.8全長(mm)95
六角シャンク1/4\"
強度と精度に優れたロングマイナスビットです。
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/08 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA611PA-113
  • 品番

    EA611PA-113

  • コメント

    全長:75mm 先端厚:1.0mm

ウェブカタログ画像
※写真はEA611PA-133です。
  • ※写真はEA611PA-133です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top