すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611PG-127

品名 : T27x 95mm [TORX]ドライバービット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PBE6L.400/27-95
サイズT27全長(mm)95
六角シャンク1/4”ボール溝中心から後端までの長さ(mm)9.5
軸長(mm)70質量(g)19
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611PG-106 T6x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-108 T8x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-109 T9x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-110 T10x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-115 T15x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-120 T20x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-125 T25x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-127 T27x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-130 T30x 95mm [TORX]ドライバービット
    EA611PG-140 T40x 95mm [TORX]ドライバービット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA611PG-115です。
    • ※写真はEA611PG-115です。
    • ねじの寸法図

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top