すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AM-108

品名 : 8mm 電ドルソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番2BN-08C
六角シャンク1/4”
6ポイント
メッキ仕上げにより錆に強く、屋外作業に最適です。
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク
対辺8.0mm外径7.0mm
全長88mm
販売価格

715(税抜)/ 787円(税込)

カタログ価格

715円(税抜)/787円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 12:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA612AV-108
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top