すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AV-624

品名 : 24mm 電ドルソケット(ユニバーサル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TSK-SD24U-6K
六角シャンク1/4”
6ポイント
首振り角度30°
18Vインパクトドライバーにも対応
ソケット部は着脱可能
軸折れしても、首振り部(EA612AV-3)を交換することで再使用可能
対辺24mm外径32mm
全長132mm
販売価格

2,270(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA612AV-3 : 3/8″ソケットアダプター(ユニバーサルタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top