すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AV-724

品名 : 24mm 電ドルソケット(落下防止付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TSK-SD24RB-6K
6ポイント(17・19・21・24)
六角シャンク1/4”
★落下防止バンド付きで高所作業中に軸が折れても、ソケットの落下を未然に防ぎます。
対辺24mm外径32mm
全長102mm
販売価格

2,380(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 04:11現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※画像はEA612AV-717です
  • ※画像はEA612AV-717です
  • ※画像はEA612AV-717です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top