すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AZ-14

品名 : 14mm ボルトリムーバー電ドルソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番23354
対辺(mm)14外径(mm)22
全長(mm)65
インパクト用
なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます
ポイント数6六角シャンク6.35mm
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/09 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1041ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612AZ-8 8mm ボルトリムーバー電ドルソケット
    EA612AZ-10 10mm ボルトリムーバー電ドルソケット
    EA612AZ-12 12mm ボルトリムーバー電ドルソケット
    EA612AZ-13 13mm ボルトリムーバー電ドルソケット
    EA612AZ-14 14mm ボルトリムーバー電ドルソケット
    EA612AZ-17 17mm ボルトリムーバー電ドルソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA612AZ-12です。
    • ※画像はEA612AZ-12です。
    • エスコ便利カタログ1040ページ
    • エスコ便利カタログ1041ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top