すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-59

品名 : [53個組] 工具セット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK45311M
<セット内容>53個組(1/2”)ソケット(六角)10・12mm
(1/2”)ソケット(十二角)13・14・17・19・22・24・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー150mm
(1/2”)ヘキサゴンビットソケット5・6・8・10・12mm(1/2”)ラチェットハンドル250mm
めがねレンチ(45°×6°ロング)10×12・11×13・14×17・17×19・22×24mmスパナ6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19mm
(-)樹脂柄ドライバー5.5×75・6×100・8×150mm(+)樹脂柄ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
モンキーレンチ250mmペンチ175mm
強力型ウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付)200mm
ニッパー150mmラジオペンチ150mm
六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmコンビハンマー300mm
スパナホルダー
ダイヤル錠
総重量(kg)12.5
<ケース>
ケースサイズ460(W)×230(D)×280(H)mm(ハンドル部含む)
ハンドルを倒したとき:190(H)mm
ケース材質スチール製
下段収納部サイズ410(W)×198(D)×130(H)mm上段トレイ部サイズ410(W)×87(D)×49(H)mm
仕切板取付ピッチ57mm型抜き材質プラスチック
ハンドルは可倒式で、倒せばトップ部がフラットになるためコンパクトに収納できます。
リンク機構によりフタとトレイが連動して開閉。フタを開けるだけでトレイが左右に開き、工具に素早くアクセスできます。
販売価格

91,600(税抜)/ 100,760円(税込)

カタログ価格

91,600円(税抜)/100,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/28 02:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0008ページ
その他関連
セット商品EA532KA-200 : 30mm/200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA536AK-150 : 159mm ニッパー
セット商品EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA615BC-21 : 6 x 7mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-25 : 8 x10mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-27 : 10x12mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-29 : 11x13mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-30 : 12x14mm 両口スパナ
セット商品EA615BC-33 : 17x19mm 両口スパナ
セット商品EA616B-5 : 10x12mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-8 : 11x13mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-11 : 14x17mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-12 : 17x19mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-17 : 22x24mm 両口めがねレンチ
セット商品EA618RA-1 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
セット商品EA618RC-150 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618RK-10 : 1/2"DRx10mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-12 : 1/2"DRx12mm ソケット(六角)
セット商品EA618RL-13 : 1/2"DRx13mm ソケット
セット商品EA618RL-14 : 1/2"DRx14mm ソケット
セット商品EA618RL-17 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA618RL-19 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA618RL-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA618RL-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
セット商品EA618RL-27 : 1/2"DRx27mm ソケット
セット商品EA618RL-30 : 1/2"DRx30mm ソケット
セット商品EA618RL-32 : 1/2"DRx32mm ソケット
セット商品EA618RX-5 : 1/2"DR/ 5x70mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-6 : 1/2"DR/ 6x70mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-8 : 1/2"DR/ 8x75mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-10 : 1/2"DR/10x77mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-12 : 1/2"DR/12x79mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ8ページ
  • エスコ便利カタログ9ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top