すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SF-21

品名 : [36個組] エレベータ保守用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉36点セット(+)電工ドライバー#2×150mm
(-)電工ドライバー6.0×150mm(+)精密ドライバー#00×75mm
(-)精密ドライバー2.5×75mm両口ラチェットレンチ(シノ付)10×13・17×19mm
両口スパナ5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm両口スパナ(強力型)19×24mm
ラジオペンチ205mm電工ペンチ210mm
電工ニッパー210mm直尺150mm
メジャー(ストッパー付)13mm×2.0m半田ごてAC100V/60W
鉛フリー半田1.0mm/15g
ポケットデジタルテスター
モンキーレンチ200・300mm六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
バッグサイズ405(W)×230(D)×255(H)mm総重量6.5kg
販売価格

39,000(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/15 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top