すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614DC-9

品名 : 9mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

12ポイント
サイズ9mm全長164mm
材質クロムバナジウム鋼
ラチェット部、首が180°回転します。
手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能
狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:37現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614DC-8 8mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
    EA614DC-11 11mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
    EA614DC-12 12mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
    EA614DC-14 14mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
    EA614DC-15 15mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
    EA614DC-16 16mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
    EA614DC-17 17mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
    EA614DC-18 18mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
    EA614DC-19 19mm コンビネーションレンチ(マルチアングル・ラチェット式)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top