すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614HS-40

品名 : 4本組 ラチェットメガネレンチ(首振型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTONE型番RMFWB400
材質工具鋼
12ポイント
ツールロール付
首振機能で15°ずつの角度調整が行えます
サイズ(インチ)5/16×3/8・7/16×1/2・9/16×5/8・11/16×3/4(4本組)全長151~267mm
販売価格

21,700(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/21 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0451ページ
その他関連
セット商品EA614HS-41 : 5/16"x 3/8" ラチェットめがね(首振型)
セット商品EA614HS-42 : 7/16"x 1/2" ラチェットめがね(首振型)
セット商品EA614HS-43 : 9/16"x 5/8" ラチェットめがね(首振型)
セット商品EA614HS-44 : 11/16"x 3/4" ラチェットめがね(首振型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ450ページ
  • エスコ便利カタログ451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top