すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614LP

品名 : 6本組 ギアレンチ(ロングサイズ)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番38356
サイズ(mm)8・10・12・13・14・17(6本組)全長(mm)150~275
ラチェットギア数120材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
送り角3°の超多段120ギア(60歯×60歯)を採用、狭所での連続作業に最適です。
60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現
スパナ部はボルトやナットを傷つけにくい面接触タイプ
メガネ部はスプライン形状で様々なボルトやナットに対応できます。
サイズを識別しやすい青色のサイズ表記
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0434ページ
ウェブカタログ画像
  • ※スプライン形状
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top