すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614LT-12

品名 : 12mm ギアレンチ(首振り・スタビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番38112
対辺12mm全長105mm
厚み8.0×8.8mm重量(g)80
ラチェットギア数72材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
ミラー仕上げ
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能
ヘッド部が180°稼動です。
細かい作業や狭い場所での低トルクの作業に
サイズ●サイズ(mm):12●全長(mm):105●スパナ部幅(B;mm):27.4●メガネ部幅(D;mm):25.3●スパナ部厚み(A1;mm):8.0●メガネ部厚み(A2;mm):8.8
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA614LS-12
    • 品番

      EA614LS-12

    • コメント

      メーカー違い仕様ご確認下さい。

    EA614LS-12
    • 品番

      EA614LS-12

    • コメント

      首振型ではありません。

    バリエーション一覧
    EA614LT-8 8mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
    EA614LT-10 10mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
    EA614LT-12 12mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
    EA614LT-13 13mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
    EA614LT-14 14mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
    EA614LT-17 17mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ0ページ
    • エスコ便利カタログ1ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top