すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614SN-3

品名 : 3本組/10 -14mm 片目片口スパナセット(ステンレス製)

仕様

メーカーTONE型番SMS300
<セット内容>EA614SN-10、EA614SN-12、EA614SN-14の3点セット材質ステンレス
サイズ10×10、12×12、14×14重量200g
付属ビニールパック
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/29 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0380ページ

代替品

EA614SN-70
  • 品番

    EA614SN-70

  • コメント

    7本組セット(8-19mm)

その他関連
セット商品EA614SN-10 : 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-12 : 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-14 : 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ380ページ
  • エスコ便利カタログ381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top