すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614SN-3A

品名 : 3本組/10 -14mm 片目片口スパナセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番SMS300
サイズ(mm)10・12・14(3本組)全長(mm)140・160・180
重量(g)30・60・90材質析出硬化系ステンレス
ビニールパック付
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA614SN-70
  • 品番

    EA614SN-70

  • コメント

    7本組セット(8-19mm)

その他関連
セット商品EA614SN-10A : 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-12A : 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614SN-14A : 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top