すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617A-143

品名 : 1/2"DR/11-32mm ユニバーサルソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ラチェットハンドル全長:250mm
差込角:1/2”
送り角:12°
重量:580g
ソケットアダプター六角シャンク:1/4”
差込角:1/2”
全長:65mm
ユニバーサルソケット差込角:1/2”
ナット対辺:11~32mm
外径:43.9mm
全長:88.8mm
重量:725g
材質:クロムバナジウム
工具袋サイズ:300×110(H)mm
材質:キャンパス生地
開閉ファスナー付
W溝タイプのソケットアダプター
電動・エアーどちらも使用可能
(1/2”)ラチェットハンドル250mm
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像
  • 工具袋付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top