すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617AB-5

品名 : 1/4"DR/12個組 ソケットレンチ(インチサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉12点差込角1/4”
ソケット(6角)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”ラチェットハンドル133mm
エクステンションバー50mmスピンナーハンドル152mm
ケースサイズ280×120×33(H)mm材質スチール
6ポイント
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/29 04:18現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA617AB-1
  • 品番

    EA617AB-1

  • コメント

    構成品確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top