すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617CC-3

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番45/14/5IKN
差込角3/8”
<セット内容19点>
ソケット(12角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mmラチェットハンドル193mm
エキステンションバー76・240mmT型スライドハンドル165mm
ユニバーサルジョイント
総重量1698gケースサイズ(mm)322×134×57
19pcsの3/8”DRソケットレンチセット。
販売価格

66,000(税抜)/ 72,600円(税込)

カタログ価格

66,000円(税抜)/72,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/01 10:54現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0400ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ400ページ
  • エスコ便利カタログ401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top