すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618KA-26

品名 : 1/2"DR/3.6V [充電式]電動ラチェットハンドル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTONE型番CR4000T
差込角1/2”重量(kg)1.7
全長(㎜)315無負荷回転数(rpm)200
最大トルク(N・m)電動時:1
手動時:610
充電時間45分
充電可能回数約600回充電器電圧100~240V
電源100~240V使用温度-20~40℃
充電温度0~40℃保管温度-20~60℃
付属品取扱説明書
リチウムイオンバッテリー(3.6V 2000mAh)
充電器
ナットキャッチマグネット
電動で早回しを行い、手動で本締めも可能。
販売価格

42,450(税抜)/ 46,695円(税込)

カタログ価格

42,450円(税抜)/46,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top