すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618KW-100

品名 : 1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット

仕様

メーカーTONE型番HTX407L
サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組)全長(mm)132
差込角1/2”重量(kg)1.07
ソケットホルダー付
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/14 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0469ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ468ページ
  • エスコ便利カタログ469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top