すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PH-12

品名 : 3/8"DR(14mmHex)x12mm ラチェットメガネレンチ用ソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角3/8”
12角
サイズS:12mm、D:17mm、L:19mm、H:7.5mm、d:9mm重量17g
レンチ差込側Hex14mm
ラチェット式めがねレンチ(対辺14mm)に差し込み、ラチェットハンドルにすることができます。
対面サイズが異なるタイプのラチェットめがねレンチには使用できません。
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/02 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top