すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618SD-112A

品名 : 3/4"DRx1・7/8" ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B6-1-7/8W
対辺(インチ)1.7/8外径(mm)65
全長(mm)71差込角3/4”
重量(g)780サイズ(mm)S(in):1.7/8、D1:65、D2:44.5、H:39、L:71、l:50
12角ソケット
販売価格

9,090(税抜)/ 9,999円(税込)

カタログ価格

9,090円(税抜)/9,999円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA618DF-22
  • 品番

    EA618DF-22

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nS(in):1.7/8、D1:65、D2:44.5、H:39、L:71、l:50

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top