すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618TM-4

品名 : 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル(軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番LVR4252
ギア数72歯全長(mm)250
差込角1/2\"(12.7)重量(g)400
材質ニッケルクロムメッキ
送り角度…5°
強度はそのままに肉抜き加工された軽量モデル
販売価格

6,870(税抜)/ 7,557円(税込)

カタログ価格

6,870円(税抜)/7,557円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0475ページ

代替品

EA687CR-1
  • 品番

    EA687CR-1

  • コメント

    ギア数:60歯 メーカー違い

バリエーション一覧
EA618TM-3 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(軽量)
EA618TM-4 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル(軽量)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top