すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA619BW-5

品名 : 3/8"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット(グリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3015M.62-5
材質クロムモリブデン鋼先端形状六角形
先端対辺5mm全長(L)62mm
軸長(ビットの長さ)35.4mm外径(D)18mm
重量50g特長・六角穴付きボルトを保持できるグリップリングを装着したヘックスビットソケットです
 ・奥まった場所にある六角穴付ボルトも落すことなく作業ができます。
販売価格

1,330(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/02 22:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA618BT-105
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

資料

使用方法説明
  1. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top