すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA627MC-13

品名 : [EA627MC-3用] 替刃(1枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA627MC-3用替刃
材質SKS(合金工具鋼)サイズ上刃:170×50mm、下刃:120×31mm
厚み上刃・下刃とも8mm
販売価格

19,700(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA627MC-3 : 3mm/120mm 強力鉄板カッター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top