すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AK-13

品名 : 13mm x 90m ナイロンロープ(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ナイロン
カビ、腐敗、化学物質に強いロープ
サイズφ13mm×90m耐荷重236kg
構造三つ打ち
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 19:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628TB-122
  • 品番

    EA628TB-122

  • コメント

    12mmx100m ナイロンロープ

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top