すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AP-6

品名 : φ 6.4x 30m ナイロンロープ(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カビ、腐敗、化学物質に強いロープです

仕様

サイズφ6.4mm×30m材質100%ナイロン
使用荷重56kg構造三つ打ち
カビ、腐敗、化学物質に強い
【注意】
●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
●鋭い角などのあるところで使用しないでください。
●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。
●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。
販売価格

2,940(税抜)/ 3,234円(税込)

カタログ価格

2,940円(税抜)/3,234円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 06:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628TK-101
  • 品番

    EA628TK-101

  • コメント

    材質クレモナ、φ10mm×50m

バリエーション一覧
EA628AP-6 φ 6.4x 30m ナイロンロープ(白)
EA628AP-9 φ 9.5x 30m ナイロンロープ(白)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top