すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628GL-1

品名 : 4.8mmx 76m ポリプロロープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防カビ、耐候性処理で耐久性に優れます

仕様

ロープサイズ4.8mm×76m引張強度3.2kN
材質ポリエチレン
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 20:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628GL-5
  • 品番

    EA628GL-5

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA628GL-1 4.8mmx 76m ポリプロロープ
EA628GL-5 6.4mmx 76m ポリプロロープ
EA628GL-6 6.4mmx182m ポリプロロープ
その他関連
オプションEA628GL : リールスタンド
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top