すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PD-22

品名 : φ3mmx 50m しゅろ縄(茶)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズφ3mm×50m材質しゅろ
重量約160g
販売価格

1,220(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628PD-21 φ3mmx 18m しゅろ縄(茶)
    EA628PD-22 φ3mmx 50m しゅろ縄(茶)
    EA628PD-23 φ3mmx100m しゅろ縄(茶)
    EA628PD-26 φ3mmx 18m しゅろ縄(黒)
    EA628PD-27 φ3mmx 50m しゅろ縄(黒)
    EA628PD-28 φ3mmx100m しゅろ縄(黒)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top