すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PD-3

品名 : 5/16"(8.0mm) わら縄(3.5kg)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ2分5厘重量3.5kg
材質わら長さ約110m
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 20:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628PD-34
  • 品番

    EA628PD-34

  • コメント

    材質:麻 φ9mm 168m

バリエーション一覧
EA628PD-1 3/16"(4.8mm) わら縄(2kg)
EA628PD-2 1/4"(6.5mm) わら縄(2.75kg)
EA628PD-3 5/16"(8.0mm) わら縄(3.5kg)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628PD-2です
  • ※画像はEA628PD-2です
  • 拡大画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top