すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PL-13

品名 : 19.0mmx1000m PPバンド(手締め用/透明)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリプロピレン
一般手締め用
厚さ0.6mm引張強度150kg
19mm長さ1000m
透明
1巻入り
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628PL-11
ウェブカタログ画像
※品番により、テープ幅・カラーが異なります。
  • ※品番により、テープ幅・カラーが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top