すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PT-167

品名 : 48x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚さ×巾×長さ1.7mm×48mm×10mカラー
材質ポリプロピレン引っ張り強度1220Kgf
重量約450g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。
販売価格

3,470(税抜)/ 3,817円(税込)

カタログ価格

3,470円(税抜)/3,817円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628PT-169
その他関連
部品EA628WS-50 : 50.8mm バンド調整バックル(ステンレス製)
部品EA628WT-50 : 50mm バンド固定バックル(ステンレス製)
部品EA628RK-50 : 50mm アジャスター(プラスチック製・5個)
部品EA628RN-150 : 50mm D型リング(プラスチック製・10個)
部品EA628RS-748 : 48mm 四角リング(スチール製/5個)
部品EA982B-150 : 50mm/ 400kg カムバックル
部品EA982B-504 : 48mm/1650kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
部品EA982BS-50 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
部品EA628RA-150 : 50mm バックル(プラスチック製/2組)
部品EA638FT-50 : 50mm ストラップスナップ(ステンレス製)
部品EA628RF-50 : 50mm ナスカン(プラスチック製・2個)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • ※品番により、色・サイズが異なります。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top