すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628W-9

品名 : 6本組 バンジーコード(フラット型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

仕様

サイズ380mm×2本(黄・オレンジ)
630mm×2本(白・グレー)
890mm×1本(白・オレンジ)
1140mm×1本(黄・黒)
スチールフック(樹脂コート)
フック線径7.5mmフック内径30mm
コードは50%以上伸ばさないで下さい。
入数6本入り
販売価格

3,050(税抜)/ 3,355円(税込)

カタログ価格

3,050円(税抜)/3,355円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 13:36現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top