すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WA-11

品名 : 350mm ラバーストラップ(2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

仕様

材質耐候性ラバー、
フック:スチール
フック線径4.5mm
フック内径26mm全長350mm(フック含む)
入数2本
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/26 13:21現在)

更新
商品入数2販売単位PACK

代替品

EA628WA-11A
  • 品番

    EA628WA-11A

  • コメント

    変更点:入数(2本→1本)

ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • フックサイズ
  • 350mm(フック含む)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top